Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißer-Schutzhelm mit integrierter Kopflampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-310.0185
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     310.0185
EAN/GTIN:
     4042146693452
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm
  • ideal für dunkle Arbeitsbereiche wo schlechte Lichtverhältnisse gegeben sind
  • schaltet vollautomatisch von hell nach dunkel, sobald der Lichtbogen gezündet wird
  • durch hochwertige Solarzellen kein Batteriewechsel mehr nötig
  • ausgestattet mit Empfindlichkeits- und Verzögerungsschalter zum Umschalten von dunkel nach hell, um Schweißaugen zu vermeiden, wenn mit hoher Amperezahl geschweißt wird
  • Schnellschaltung für Heft- und Punktschweißen möglich
  • Wahlschalter für Rückfallzeit
  • robustes Kopfband mehrfach verstellbar
  • vollständiger Halsschutz
  • Gesichtsschutz nach EN 175 / Augenschutz nach EN379 1/2/1
  • 3 Watt CREE Chip Power LED
  • 100 Lumen Lichtstrom
  • bis zu 100 m Leuchtweite
  • Lichtkegel variabel von Spot- bis Flutlicht einstellbar
  • mit Multifunktionstaster (1W / 3W / Blinken)
  • Lampe in 5 Raststufen neigbar
  • spritzwassergeschützt nach IPX3
  • ca. 3 Stunden Leuchtdauer
  • inklusive 3 AAA 1,5 V Batterien
Weitere Informationen:
Anzahl benötigter Batterien:
1
Breite B:
200 mm
Batterietyp:
LR44
Batterie enthalten:
Ja
Batterie:
3 x AAA Micro
Batterie-Zusammensetzung:
Alkali-Mangan (Alkaline)
Batterie wiederaufladbar:
Nein
Betriebstemperatur:
-5°C bis + 55°C
Farbauswahl 1:
stufenlos regelbar von DIN 9-13
Farbauswahl 2:
Standard Lichteinstellung: DIN 3 (4)
Funktions-Attribut 1:
verstellbar
Funktions-Attribut 2:
spritzwassergeschützt
Gewicht Batterie:
0.007 kg
Gewicht [g]:
575 g
Gewichtsklasse Batterie:
Knopfzelle
Höhe H:
200 mm
Hauptleuchtmittel:
LED
Herstellernummer:
310.0185
Kapazität:
Leuchtdauer 3 Stunden
Gesamtlänge L in mm:
330 mm
Lagertemperatur:
-20°C bis + 70°C
Leuchtweite:
max. 100,0 m
Leuchtkraft Watt:
3 W
Lichtstrom:
100 Lumen
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Maße Kassette:
110 x 90 x 9 mm (4.3/8" x 3.1/2" x 0,35")
Norm:
IPX3
Sichtfenster:
98 x 40 mm (3.7/8" x 1.5/8")
Spannung Batterie/Akku:
1,5 V
Spritzwasserschutz:
IPX3
Stromversorgung:
Litium-Batterie + Solarzellen
Umschaltreaktionszeit 1:
1/25.000 s
Umschaltreaktionszeit 3:
0,6 s Verzögerung
UV/IR Schutz:
nach EN169 / bis DIN 16
Zubehör:
mit 3 Batterien
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,94*
€ 167,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,00*
€ 165,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,99*
€ 160,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,59*
€ 151,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,92*
€ 133,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
310.0180
ab € 87,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.