Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik-Schweißer-Schutzhelm, Racing Design


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-310.0180
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     310.0180
EAN/GTIN:
     4042146378908
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm
  • schaltet vollautomatisch von hell nach dunkel, sobald der Lichtbogen gezündet wird
  • durch hochwertige Solarzellen kein Batteriewechsel mehr nötig
  • ausgestattet mit Empfindlichkeits- und Verzögerungsschalter zum Umschalten von dunkel nach hell, um Schweißaugen zu vermeiden, wenn mit hoher Amperezahl geschweißt wird
  • Schnellschaltung für Heft- und Punktschweißen möglich
  • Wahlschalter für Rückfallzeit
  • robustes Kopfband mehrfach verstellbar
  • vollständiger Halsschutz
  • Gesichtsschutz nach EN 175 / Augenschutz nach EN379 1/2/1
Weitere Informationen:
Anzahl benötigter Batterien:
1
Breite B:
200 mm
Batterietyp:
LR44
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Alkali-Mangan (Alkaline)
Batterie wiederaufladbar:
Nein
Betriebstemperatur:
-5°C bis + 55°C
Farbauswahl 1:
stufenlos regelbar von DIN 9-13
Farbauswahl 2:
Standard Lichteinstellung: DIN 3 (4)
Gewicht Batterie:
0.007 kg
Gewicht [g]:
830 g
Gewichtsklasse Batterie:
Knopfzelle
Höhe H:
200 mm
Herstellernummer:
310.0180
Gesamtlänge L in mm:
330 mm
Lagertemperatur:
-20°C bis + 70°C
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Maße Kassette:
110 x 90 x 9 mm (4.3/8" x 3.1/2" x 0,35")
Sichtfenster:
98 x 40 mm (3.7/8" x 1.5/8")
Spannung Batterie/Akku:
1,5 V
Stromversorgung:
Litium-Batterie + Solarzellen
Umschaltreaktionszeit 1:
1/25.000 s
Umschaltreaktionszeit 3:
0,6 s Verzögerung
UV/IR Schutz:
nach EN169 / bis DIN 16
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/Rzj-V2pbNME
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, schweißerhelm, Arbeitsbekleidung, Arbeitskleidung, Arbeitsschutz, Autowerkstatt, Berufsbekleidung, Berufskleidung, KFZ-Werkzeuge, Schutz, Schutzanzug
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,57*
€ 128,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,94*
€ 104,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.