Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille-gelb, mit Ohrstöpsel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-310.0166
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     310.0166
EAN/GTIN:
     4042146710395
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
  • Gelbtönung zur Kontraststeigerung
  • geeignet für Daueranwendung
  • mit UV-Schutz
  • sportliches Design
  • extrem kratzfest
  • Schutz bei Schleif-, Dreh- und Fräsarbeiten
  • optimale Passform
  • Scheibe aus Polycarbonat
  • inklusive Ohrstöpsel mit Schnur
  • CE / EN 352-2
  • Ohrstöpsel aus 100% PU
  • Geräuschpegelminderung: 33 dB
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Funktions-Attribut 1:
Kontraststeigerung
Gewicht [g]:
30 g
Herstellernummer:
310.0166
Kapazität:
400 UV
Material1:
Scheibe aus Polycarbonat
Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille, Arbeitsbekleidung, Arbeitskleidung, Arbeitsschutz, Berufsbekleidung, Berufskleidung, Schutz, Schutzanzug
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.