Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille-gelb, sportliches Design


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-310.0165
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     310.0165
EAN/GTIN:
     4042146205631
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
  • Gelbtönung zur Kontraststeigerung
  • mit UV-Schutz
  • sportliches Design
  • extrem kratzfest
  • Schutz bei Schleif-, Dreh- und Fräsarbeiten
  • optimale Passform
  • Scheibe aus Polycarbonat
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Funktions-Attribut 1:
Kontraststeigerung
Gewicht [g]:
30 g
Herstellernummer:
310.0165
Kapazität:
400 UV
Material1:
Scheibe aus Polycarbonat
Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille, Arbeitsbekleidung, Arbeitskleidung, Arbeitsschutz, Berufsbekleidung, Berufskleidung, Schutz, Schutzanzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.