Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Kapselgehörschutz mit Kopfbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-310.0135
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     310.0135
EAN/GTIN:
     4042146204849
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapsel
  • mit integriertem Mikrofon
  • schützt vor Dauerlärm und Impulsgeräuschen bis 85 dB
  • Wahrnehmung von Warnsignalen durch Mikrofon möglich
  • Lautstärken-Regulierung durch großen Drehknopf
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht [g]:
250 g
Herstellernummer:
310.0135
Schalldämmung:
85 dB
Zubehör:
mit Mikrofon
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, Pneumatik, pneumatisch
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.