Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreiß-Messschieber, 0 - 300 mm, 425 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-300.1563
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.1563
EAN/GTIN:
     4042146771167
Suchbegriffe:
Anreiss-Schieblehre
Anreiss-Schublehre
Anreissschieblehre
Anreissschublehre
  • mit Feststellschraube
  • Skalenteilung in schwarz
  • Präzisions-Skalenteilung in mm
  • Schleppnonius für Messwertfixierung
  • Nonius und Skala satiniert
  • rostfreier Stahl
  • in stabilem Etui
Weitere Informationen:
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Funktions-Attribut 1:
mit Feststellschraube
Gewicht [g]:
825 g
Herstellernummer:
300.1563
Gesamtlänge L in mm:
425.0 mm
Material1:
rostfreier Stahl
Messbereich mm:
0 - 300 mm
Messgenauigkeit mm:
+/- 0,05 mm
Tiefenmass:
flach
Kopfhöhe (A):
160.0 mm
Verpackung:
Kunststoffetui
Weitere Suchbegriffe: Anreiß-Messschieber, Anreißmessschieber, anreißschieblehre 300mm, anreiss schieblehre, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,14*
€ 201,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,74*
€ 196,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,26*
€ 187,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,81*
€ 180,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,49*
€ 170,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.