Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstatt-Messschieber ohne Spitzen digital, 0-300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0559
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0559
EAN/GTIN:
     4042146331347
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Werkstatt-Messschieber
  • nach DIN 862
  • mit Feststellschraube
  • für Außen- und Innenmessungen
  • mm/Zoll Umschaltung
  • Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich
  • mit Messerspitzen
  • mit Feineinstellung
  • große LCD-Anzeige - Ziffernhöhe 6,0 mm
  • mit automatischer Abschaltung
  • ganz gehärtet und feinst bearbeitet
  • rostfreier Stahl
  • in stabilem Kunststoffetui
Weitere Informationen:
Anzahl benötigter Batterien:
1
Anzeige:
LCD Display
Batterietyp:
LR44
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Alkali-Mangan (Alkaline)
Batterie wiederaufladbar:
Nein
Gewicht Batterie:
0.007 kg
Gewicht [g]:
1140 g
Gewichtsklasse Batterie:
Knopfzelle
Herstellernummer:
300.0559
Gesamtlänge L in mm:
440.0 mm
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Material1:
rostfreier Stahl
Messbereich mm:
0 - 300 mm
Messgenauigkeit mm:
+/- 0,03 mm
Norm:
DIN 862
Spannung Batterie/Akku:
1,5 V
Kopfhöhe (A):
90.0 mm
Variantenartikel:
300.0559
Verpackung:
Kunststoffetui
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,18*
€ 216,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,08*
€ 210,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,87*
€ 202,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,12*
€ 195,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,81*
€ 185,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.