Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstatt-Messschieber 0-300mm, 415mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0515
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0515
EAN/GTIN:
     4042146154502
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Werkstatt-Messschieber
Werkstatt-Schublehre
Werkstattmessschieber
Werkstattschieblehre
  • nach DIN 862
  • mit Feststellschraube
  • für Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmessungen
  • Skalenteilung in schwarz
  • Messschienen in mm-Teilung
  • ganz gehärtet und feinst bearbeitet
  • rostfreier Stahl
  • in stabilem Kunststoffetui
Weitere Informationen:
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Gewicht [g]:
250 g
Herstellernummer:
300.0515
Gesamtlänge L in mm:
415.0 mm
Material1:
rostfreier Stahl
Messbereich mm:
0 - 300 mm
Messgenauigkeit mm:
+/- 0,05 mm
Norm:
DIN 862
Tiefenmass:
flach
Kopfhöhe (A):
55.0 mm
Verpackung:
Kunststoffetui
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/tdefmy6BymM
Weitere Suchbegriffe: werkstatt messschieber, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.