Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandmaß mit Feststeller,schwarz-grau, 8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0134
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0134
EAN/GTIN:
     4042146258392
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmass 8mx25mm
taschenbandmass
  • gelb lackierter, abriebfester und polyamidbeschichteter Bandstahl
  • mm-Teilung an Ober- und Unterkante
  • Skalenteilung in schwarz
  • Dezimalstellen rot markiert
  • mit automatischem Bandeinzug und Bandsperre
  • mit metallischer Bandführung
  • mit Trageschlaufe
  • Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II
  • flexibler, knickfester und witterungsbeständiger Federbandstahl
  • mit ABS 2-Komponentengehäuse
Weitere Informationen:
Bandbreite mm:
25.0 mm
Funktions-Attribut 1:
mit Feststeller und Gürtelclip
Funktions-Attribut 2:
automatischer Bandeinzug
Gehäuseart:
ABS 2-Komponentengehäuse
Gewicht [g]:
370 g
Herstellernummer:
300.0134
Länge in m:
8.0 m
Material1:
Bandstahl
Skalenteilung:
in mm
Toleranzklasse:
2
Variantenartikel:
300.0131
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß 8m, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.