Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandmaß mit Feststeller,schwarz-rot, 5m, 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0115
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0115
EAN/GTIN:
     4042146258347
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 5 m 25 mm
taschenbandmaß 5m
  • gelb lackierter Bandstahl
  • mm-Teilung an Ober- und Unterkante
  • Skalenteilung in schwarz
  • Dezimalstellen rot markiert
  • mit automatischem Bandeinzug und Bandsperre
  • mit Kunststoffbandführung
  • mit Trageschlaufe
  • Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II
  • witterungsbeständiger Federbandstahl
  • mit ABS 2-Komponenten Kunststoffgehäuse
Weitere Informationen:
Bandbreite mm:
25.0 mm
Funktions-Attribut 1:
mit Feststeller und Gürtelclip
Funktions-Attribut 2:
automatischer Bandeinzug
Gehäuseart:
ABS 2-Komponentengehäuse
Gewicht [g]:
190 g
Herstellernummer:
300.0115
Länge in m:
5.0 m
Material1:
Bandstahl
Skalenteilung:
in mm
Toleranzklasse:
2
Variantenartikel:
300.0113
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmass, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.