Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenbandmaß mit gelbem Stahlband, 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0050
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0050
EAN/GTIN:
     4042146107560
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Taschenbandmaß
  • gelb lackierter, abriebfester und polyamidbeschichteter Bandstahl
  • mm-Teilung an Unterkante
  • mit großen Dezimalzahlen
  • Skalenteilung in schwarz
  • zwei Kugellager garantieren ein leichtes Auf- und Abrollen
  • gute Handhabung durch den Kurbelarm und Parkposition
  • Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II
  • glasfaserverstärkter und biegfester Kunststoff
  • schlagfester Stahlrahmen mit Kunststoff-Griff
Weitere Informationen:
Bandbreite mm:
13 mm
Gehäuseart:
Stahlrahmen mit Kunststoffgriff
Gewicht [g]:
900 g
Herstellernummer:
300.0050
Länge in m:
30.0 m
Material1:
Bandstahl
Skalenteilung:
in mm
Toleranzklasse:
2
Variantenartikel:
300.0049
Weitere Suchbegriffe: Taschenrollbandmaß, rahmenbandmaß 30m, taschenbandmass, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.