Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselbandmaß mit Kunststoffband, 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0042
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0042
EAN/GTIN:
     4042146107539
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
Plastikband
  • mit gelbem glasfaserverstärkten Kunststoffband
  • dehnungsfest, abriebfest und abwaschbar
  • Maßanfang ca. 100 mm nach Anfangsbeschlag
  • cm-Teilung an Unterkante
  • mit großen Dezimalzahlen - rot markiert
  • Skalenteilung in schwarz
  • gute Handhabung durch den Kurbelarm und Parkposition
  • Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse III
  • schlagfestes ABS-Kunststoffgehäuse
Weitere Informationen:
Bandbreite mm:
10.0 mm
Gehäuseart:
ABS Kunststoffgehäuse
Gewicht [g]:
550 g
Herstellernummer:
300.0042
Länge in m:
30 m
Material1:
glasfaserverstärktes Kunststoffband
Skalenteilung:
mm/cm
Toleranzklasse:
3
Variantenartikel:
300.0040
Weitere Suchbegriffe: Taschenbandmaß, Taschenrollbandmaß, kapselbandmaß glasfaser 30m, taschenbandmass, taschenbandmaß 30m, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.