Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M27+M17+10mm Injektoren-Auszieher-Satz mit 1,5 kg Schlaggewicht, 4-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-152.1275
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     152.1275
EAN/GTIN:
     4042146589311
Suchbegriffe:
Gleithammer
Gleitschlaghammer
Schlaggewicht
  • ideal geeignet für Bosch Injektoren M27 / M17 und 10 mm
  • robuste Ausführung
  • zum Ausbau der festgebrannten Injektoren im Zylinderkopf
  • ermöglicht kurzen und intensiven Schlag durch Schlaggewicht
  • Zylinderkopf dient nicht als Gegenlager
  • Verkanten der Injektoren wird vermieden
  • kurze Ausführung für schwer zugängliche Arbeitsbereiche
  • inklusive Schlaggewicht
  • Aufnahmegewinde am Schlagauszieher 5/16" x 16 mm
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für fest gebrannte Injektoren aus dem Zylinderkopf
Gewicht [g]:
2640 g
Herstellernummer:
152.1275
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Schlaggewicht in kg:
1.5 kg
Teile im Satz:
4 -tlg.
Zubehör:
mit Schlaggewicht
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,49*
€ 155,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,62*
€ 154,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,28*
€ 144,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,54*
€ 139,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,76*
€ 125,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
152.1458
ab € 32,12*
Sonstiges
KS Tools
152.1255
ab € 73,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.