Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 in 1 Torx-Winkelstiftschlüssel-Satz mit Bohrung,8-tlg lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-151.2200
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.2200
EAN/GTIN:
     4042146022962
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Stiftschlüssel-Satz
  • lange Ausführung
  • mit Stirnlochbohrung
  • durchgehend gehärtet
  • Handgriff mit Doppelfunktion (Halter / T-Griff)
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
durchgehend gehärtet
Gewicht [g]:
250 g
Herstellernummer:
151.2200
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
mit Bohrung:
Ja
Profil1:
Torx mit Stirnlochbohrung
Teile im Satz:
8 -tlg.
Verpackung:
Klapphalter mit Doppelfunktion (Halter/T-Griff)
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/bbtiPiBGYkI
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
151.2201
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
151.2202
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
151.2203
ab € 1,48*
Sonstiges
KS Tools
151.2204
ab € 1,54*
Sonstiges
KS Tools
151.2205
ab € 1,76*
Sonstiges
KS Tools
151.2206
ab € 2,10*
Sonstiges
KS Tools
151.2207
ab € 2,24*
Sonstiges
KS Tools
151.2208
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.