Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitungs-Verlängerung-Satz, 2-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.0930
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.0930
EAN/GTIN:
     4042146400951
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
bananenstecker kabel
  • praktische und kompakte Messleitungs-Magazine
  • leicht auf- bzw. abwickelbar
  • mit Sicherheits-/Bananenstecker Ø 4mm gerade und abgewinkelt
  • besonders flexibel auch bei Kälte
  • temperaturbeständig von -10°C bis + 150°C
  • kompatibel mit handelsüblicher Prüf- und Messtechnik
  • Silicon-Messleitungen doppelt isoliert
Weitere Informationen:
Anschluss:
über Ø4 mm Bananenstecker
Gewicht [g]:
360 g
Herstellernummer:
150.0930
Länge in m:
6 m
Material1:
vollisoliert
Teile im Satz:
2 -tlg.
Temperaturbeständigkeit:
-10°C bis +150°C
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 143,29* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,57*
€ 175,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,58*
€ 174,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,91*
€ 173,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,29*
€ 172,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,29*
€ 170,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.0932
ab € 77,05*
Sonstiges
KS Tools
150.0931
ab € 77,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.