Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitungs-Verlängerung 6.000 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.0932
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.0932
EAN/GTIN:
     4042146405147
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Messkabel
Messleitung
messkabel lamellenstecker rot
  • isoliert
  • universal einsetzbar und ideal als Verlängerung
  • mit kompaktem und praktischem Ø 143,0 mm Magazin
  • leicht auf- und abwickelbar
  • nicht verdrillte Kabelverlängerung
  • mit 4,0 mm Bananenstecker-Anschluss gerade auf 4,0 mm Bananenstecker-Anschluss abgewinkelt
  • anwendbar bis maximal 24V (10A)
  • flexible Silikonkabel
  • Gesamtlänge 6.000 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
über Ø4 mm Bananenstecker
Durchmesser in mm:
143 mm
Farbe:
rot
Gewicht [g]:
180 g
Herstellernummer:
150.0932
Länge in m:
6 m
Material1:
vollisoliert
Temperaturbeständigkeit:
-10°C bis +150°C
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker kabel, messkabel bananenstecker, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,30*
€ 115,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,43*
€ 113,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.