Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fäustel mit Stahlrohr-Stiel und Kunststoffgriff, 1250g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-142.5166
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     142.5166
EAN/GTIN:
     4042146300923
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Fäustel (Stahlrohr)
  • DIN 6475
  • mit Stahlrohr-Stiel und Kunststoffgriff
  • geschmiedete Ausführung
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Bahn blank geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl
Weitere Informationen:
Form:
Standard-Hammer
Gewicht [g]:
1425 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
1250 g
Breite Hammerbahn in mm:
43 mm
Herstellernummer:
142.5166
Kopfbefestigung:
sonstige
Gesamtlänge L1 in mm:
260.0 mm
Teillänge L2 in mm:
100.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 6475
Stielart:
Stahlrohr
Variantenartikel:
142.5165
Weitere Suchbegriffe: Handfäustel (Stahlrohr), Mottek, Vorschlaghammer, fäustel, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.