Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fäustel mit Fiberglasstiel, 1500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-142.5151
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     142.5151
EAN/GTIN:
     4042146268537
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Mottek
  • DIN 6475
  • mit Fiberglas-Stiel
  • geschmiedete Ausführung
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Bahn blank geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl
Weitere Informationen:
Form:
Standard-Hammer
Gewicht [g]:
1650 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
1500 g
Breite Hammerbahn in mm:
45 mm
Herstellernummer:
142.5151
Kopfbefestigung:
eingeklebt
Gesamtlänge L1 in mm:
280.0 mm
Teillänge L2 in mm:
110.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 6475
Stielart:
Fiberglas
Variantenartikel:
142.5101
Weitere Suchbegriffe: Vorschlaghammer, fäustel fiberglasstiel, fäustel, ks tools fäustel, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.