Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer, 5000g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-142.1226
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     142.1226
EAN/GTIN:
     4042146755884
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer
  • DIN 1042
  • mit Esche-Stiel
  • geschmiedete Ausführung
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Bahn blank geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
5640 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
5000 g
Breite Hammerbahn in mm:
70.0 mm
Herstellernummer:
142.1226
Gesamtlänge L1 in mm:
795.0 mm
Teillänge L2 in mm:
180.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 1042
Stielart:
Hickory
Variantenartikel:
142.1223
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer stahl, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.