Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer, 3000g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-142.1223
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     142.1223
EAN/GTIN:
     4042146549995
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer
  • DIN 1042
  • mit Esche-Stiel
  • geschmiedete Ausführung
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Bahn blank geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
3300 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
3000 g
Breite Hammerbahn in mm:
54.0 mm
Herstellernummer:
142.1223
Gesamtlänge L1 in mm:
600.0 mm
Teillänge L2 in mm:
162.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 1042
Stielart:
Hickory
Variantenartikel:
142.1223
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer stahl, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.