Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latthammer, 600g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2001
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2001
EAN/GTIN:
     4042146019986
Suchbegriffe:
Grundsteinhammer
Mauerhammer (Stahlrohr)
Maurerhammer (Stahlrohr)
Lattenhammer
  • mit Stahlrohr-Stiel und Kunststoffgriff
  • geschmiedete Ausführung
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Finne mit Nagelzieher
  • mit Nagelhalter
Weitere Informationen:
Stielart:
Stahlrohr
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teillänge L2 in mm:
170.0 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
320.0 mm
Kopfbefestigung:
sonstige
Herstellernummer:
140.2001
Breite Hammerbahn in mm:
30 mm
Gewicht Hammerkopf [g]:
600 g
Gewicht [g]:
835 g
Form:
Standard-Hammer
Weitere Suchbegriffe: Latthammer, Zimmerer-Hammer, Zimmermann-Hammer, Zimmermannhammer, Lattenhammer (Stahlrohr), Latthammer (Stahlrohr), Schlosserhammer (deutsche Form), grundsteinhammer, Baubetrieb, Baustelle, Baustellenausstattung, Baustelleneinrichtung, Bauwerkzeuge, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.