Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseil-Kabelschere mit Schutzisolierung, 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.4280
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.4280
EAN/GTIN:
     4042146543412
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
VDE-Kabelschere
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • überdurchschnittliche Schneidleistung
  • für quetschfreies Schneiden von Stahl-Aluseilen, Kupfer- und Alu-Kabeln
  • winklige Schneidspitzen zum Durchtrennen einzelner Seilstränge
  • mit auswechselbarem Messerkopf
  • Messerkopf aus hochvergütetem Sonderstahl
  • geringer Kraftaufwand
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
35 - 50 mm
Funktions-Attribut 1:
VDE
Gewicht [g]:
3900 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.4280
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L1 in mm:
800 mm
Teillänge L2 in mm:
80.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Schneidewert mm²:
500,0
Kopfhöhe (A):
30.0 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelschere, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 542,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,62*
€ 763,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,17*
€ 741,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,28*
€ 685,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,08*
€ 665,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,68*
€ 645,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.