Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Steckschlüssel-Satz mit isolierten Werkzeugen, 11-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1887
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1887
EAN/GTIN:
     4042146542507
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Funktions-Attribut 1:
VDE
Gewicht [g]:
1800 g
Herstellernummer:
117.1887
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
IEC 60900
Profil1:
6-Kant
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Teile im Satz:
11 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Zahn:
32 Zahn
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 352,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,46*
€ 468,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,28*
€ 458,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,58*
€ 437,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,70*
€ 430,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,55*
€ 419,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
117.3861
ab € 22,60*
Sonstiges
KS Tools
117.3862
ab € 22,60*
Sonstiges
KS Tools
117.3863
ab € 22,65*
Sonstiges
KS Tools
117.3864
ab € 22,67*
Sonstiges
KS Tools
117.3835
ab € 16,50*
Sonstiges
KS Tools
117.3838
ab € 16,58*
Sonstiges
KS Tools
117.3842
ab € 17,13*
Sonstiges
KS Tools
117.3844
ab € 17,41*
Sonstiges
KS Tools
117.3833
ab € 16,25*
Sonstiges
KS Tools
117.3800
ab € 119,83*
Sonstiges
KS Tools
117.3823
ab € 90,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.