Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Stecknuss mit Schutzisolierung, 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.3833
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.3833
EAN/GTIN:
     4042146325353
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 7448
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
117.3831
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Profil2:
metrisch
Profil1:
12-Kant
Norm:
DIN 7448, DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900
Schlüsselweite in mm:
8 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Gesamtlänge L in mm:
48.0 mm
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Herstellernummer:
117.3833
Gewicht [g]:
30 g
Funktions-Attribut 1:
VDE
Durchmesser D2:
16.0 mm
Durchmesser D1:
23.0 mm
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Weitere Suchbegriffe: steckschlüsseleinsatz 12kant, Elektrikerwerkzeug, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel, VDE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.