Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmesser mit Schutzisolierung, 205mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1304
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1304
EAN/GTIN:
     4042146541586
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
  • Isolierung nach IEC 60900
  • mit 2-Komponentengriff
  • mit stabiler, teilisolierter und gerader Klinge
  • gerade Schneide
  • Sicherheitsgriff aus zähelastischem und schlagfestem Kunststoff
  • mit Schutzkappe
Weitere Informationen:
Breite B:
20.3 mm
Funktions-Attribut 1:
VDE
Gewicht [g]:
99 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
117.1304
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Klingenform:
gerade
Gesamtlänge L in mm:
205 mm
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Schneidenlänge S mm:
53,0 mm
Zubehör:
mit Schutzkappe
Weitere Suchbegriffe: Cutter-Messer, Cuttermesser, Teppichcutter, Teppichmesser, Teppichschneider, kabelmesser ks tools, abisolier messer, sicherheits cuttermesser, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.