Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere mit Schutzisolierung, 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1260
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1260
EAN/GTIN:
     4042146235133
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
VDE-Kabelschere
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • für quetschfreies Schneiden von Kupfer- und Alukabeln
  • mit auswechselbarem Messerkopf
  • Messerkopf aus legiertem Sonderstahl
  • geringer Kraftaufwand
  • nicht geeignet für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Ersatzmesserkopf:
117.1258
Funktions-Attribut 1:
VDE
Gewicht [g]:
2700 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.1260
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Kopfbreite D in mm:
80.0 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
600.0 mm
Teillänge L2 in mm:
80.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
max. Durchmesser in mm:
26,0 mm
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Schneidewert mm²:
150,0
Kopfhöhe (A):
16.0 mm
Variantenartikel:
117.1260
Weitere Suchbegriffe: kabelschere, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,89*
€ 312,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,69*
€ 305,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,94*
€ 289,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,73*
€ 279,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,01*
€ 267,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
117.1258
ab € 98,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.