Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere mit Schutzisolierung, Teleskopgriff, 360-520mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1233
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1233
EAN/GTIN:
     4042146328606
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
VDE-Kabelschere
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • für ein- und mehrdrahtige Kupfer- und Alukabel
  • mit Teleskopgriff
  • mit auswechselbarem Messerkopf
  • geringer Kraftaufwand
  • nicht geeignet für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Ersatzmesserkopf:
117.2234
Funktions-Attribut 1:
Teleskop
Gewicht [g]:
2000 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.1233
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Kopfbreite D in mm:
82.0 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
360-520 mm
Teillänge L2 in mm:
63.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
max. Durchmesser in mm:
31,0 mm
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Schneidenlänge S mm:
35,0 mm
Schneidewert mm²:
185,0
Weitere Suchbegriffe: kabelschere, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,15*
€ 394,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,63*
€ 389,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,62*
€ 363,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,45*
€ 351,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,75*
€ 340,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
117.2234
ab € 138,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.