Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmesser mit Schutzisolierung und auswechselbarer Klinge, 189mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Variante VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1148
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1148
EAN/GTIN:
     4042146541449
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
  • Isolierung nach IEC 60900
  • mit stabiler, teilisolierter und auswechselbarer Klinge
  • gerade Schneide
  • Sicherheitsgriff aus zähelastischem und schlagfestem Kunststoff
  • mit integrierter Schutzkappe
Weitere Informationen:
Breite B:
21.5 mm
Ersatzmesser:
117.1149
Funktions-Attribut 1:
VDE
Gewicht [g]:
67 g
Handgriff:
Sicherheits-Kunststoffgriff
Herstellernummer:
117.1148
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Klingenform:
gerade
Gesamtlänge L in mm:
189 mm
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Schneidenlänge S mm:
45,0 mm
Zubehör:
mit Schutzkappe
Weitere Suchbegriffe: Cutter-Messer, Cuttermesser, Teppichcutter, Teppichmesser, Teppichschneider, sicherheits cuttermesser, abisoliermesser, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
117.1149
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.