Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000V Einhand-Kabelschere, 165mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1107
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1107
EAN/GTIN:
     4042146541388
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
VDE-Kabelschere
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • für ein- und mehrdrahtige Kupfer- und Alukabel
  • für geseilte Leiter bis zu 50 mm²
  • geringer Kraftaufwand
  • nicht geeignet für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
VDE
Gewicht [g]:
250 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.1107
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Kopfbreite D in mm:
23.5 mm
Gesamtlänge L in mm:
165.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
max. Durchmesser in mm:
15,0 mm
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Schneidenlänge S mm:
24,0 mm
Schneidewert mm²:
50,0
Kopfhöhe (A):
10.0 mm
Variantenartikel:
117.1107
Weitere Suchbegriffe: kabelschere 165mm, kabelschere, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.