Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragetasche für Arbeitsschutzhelm, mit Tanka-Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-117.0106
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.0106
EAN/GTIN:
     4042146881101
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Bauschutzhelm
Duroplast-Helm
  • ideal für den geschützten Transport von Helmen
  • perfekt für die Aufbewahrung
  • Tanka-Verschluss zum schnellen Öffnen und Schließen des Beutels
Weitere Informationen:
Breite in mm:
355 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht [g]:
3 g
Herstellernummer:
117.0106
Länge mm:
455 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.