Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45° gewinkelte Eckrohrzange, 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Zangen
Artikel-Nr.:
     C1699-113.1000
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     113.1000
EAN/GTIN:
     4042146014622
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
  • in Anlehnung an DIN 5234
  • Maulstellung 45°
  • Kopf geschliffen
  • stufenlos verstellbar
  • optimale Kraftübertragung
  • progressive Verzahnung
  • rot pulverbeschichtet
  • gesenkgeschmiedet
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
65.0 mm
für max. Rohrdurchmesser:
1 "
Form:
45° gewinkelt
Funktions-Attribut 1:
stufenlos verstellbar
Gewicht [g]:
820 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
113.1000
Gesamtlänge L1 in mm:
320.0 mm
Teillänge L2 in mm:
60.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material2:
rot pulverbeschichtet
Maul- Attribute:
S-förmiges Maul
Norm:
DIN 5234
Variantenartikel:
113.0500
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, armaturenzange 1", armaturenzange, eck-rohrzange 320 mm, Greifer, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug, Zange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.