Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad Luftreifen Ø400x100 mit Kugellager & Nabenlänge 75 mm Tragfähigkeit 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-650230
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     650230
EAN/GTIN:
     4250777713603
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Nylonrad
Luftrad LGK 400/100/4K, Reifen / Laufbelag: Luftrad mit schwarzer Bereifung, mit Rillenprofil, abgewinkeltes Ventil; Felge: Aus Polyamid PA6 Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar
Weitere Informationen:
400x100:
mm Rad-Durchmesser (D)
400:
mm Lauffläche (T)
20:
mm Nabenlänge (T1)
75:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrad, Polyamidrolle, polyamidrad, Luftrad; Pneumatisches Rad; Sackkarrenrad; Bollerwagenrad;Rad mit Luftreifen; Luftreifen; Luft-Gummireifen; Luft-Gummirad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
650229
ab € 30,02*
Ähnlich
Rollentechnik
650228
ab € 59,44*
Ähnlich
Rollentechnik
650213
ab € 44,70*
Ähnlich
Rollentechnik
650227
ab € 44,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.