Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torrolle Rad Elastic-Gummi Rollastic® Ø100x36 mit Rollenlager & Anschraubplatte Bauhöhe 400mm Tragfähigkeit 70 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-401031
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     401031
EAN/GTIN:
     4250777725507
Suchbegriffe:
Torrolle
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Gefederte Torbockrolle / Torrolle BRN NBF 02/100/36R, Reifen / Laufbelag: Blauer Elasticgummireifen, ~68 Shore A, Felge: Polyamid schwarz, Rollenlager. Andere Räder auf Anfrage möglich! Weitere Torbockrollen und gefederte Torbockrollen finden Sie im RollfiguratorStahlgeschweißtes Gehäuse mit Anschraubplatte, mit eingebauter Feder, Federweg max. 50 mm, Serie NBF, Radachse verschraubt Option: Schwarzes Gehäuse (Aufpreis) Viele weitere Varainten von Torrollen, Torbockrollen und gefederten Torrollen sind auf Wunsch lieferbar. Wir beraten Sie gerne.
Weitere Informationen:
100x36:
mm Rad-Durchmesser (D)
100:
mm Lauffläche (T)
255x30:
mm Lochabstand (a x b)
220:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
8:
mm Bauhöhe (H)
400:
mm Tragfähigkeit in KG
50:
mm Lager im Rad
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirad, Vollgummirolle, torrolle rollentechnik, gummirolle, Leiterrolle; Leiterlenkrolle; Leiterbockrolle; Federrolle; Torrolle; Torfederrolle; gefederte Rolle; gefederte Torrolle; gefederte Weidetorrolle; Weidetorrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
166393
ab € 8,30*
Ähnlich
Rollentechnik
401011
ab € 33,68*
Ähnlich
Rollentechnik
401036
ab € 43,50*
Ähnlich
Rollentechnik
401034
ab € 38,37*
Ähnlich
Rollentechnik
401035
ab € 38,52*
Ähnlich
Rollentechnik
401018
ab € 111,94*
Ähnlich
Rollentechnik
401010
ab € 33,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.