Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Polyurethan Rollpur® ELF Ø80x30 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 100mm Tragfähigkeit 180 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-198361
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     198361
EAN/GTIN:
     4250777717342
Suchbegriffe:
Bockrolle
polyurethan bockrolle 100x40
bockrolle
bockrolle kugellager
Bockrolle EPE NB 01/ 80/30K, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan - Rollpur®, grau, antistatisch Durchgangswiderstand kleiner 10 Hoch 7 Ohm, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 92 Shore A; Felge: Aluminium, silberLeichte Bockgabel mit Anschraubplatte, aus Stahlblech, Gehäuse verzinkt, Serie NB, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
80x30:
mm Rad-Durchmesser (D)
80:
mm Lauffläche (T)
102x87:
mm Lochabstand (a x b)
80/76x60:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
9:
mm Bauhöhe (H)
100:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: ELF; ELF-Rad; leitfähiges Rad; conductives Rad; antistatisches Rad; ELF Polyurethan; antistaitsche PU-Rad; Polyurethanrad; Bockrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
198356
ab € 42,65*
Ähnlich
Rollentechnik
198350
ab € 33,42*
Ähnlich
Rollentechnik
104960
ab € 26,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.