Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad Polyurethan Rollpur® ELF Ø80x30 mit Kugellager & Nabenlänge 40 mm Tragfähigkeit 180 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-104960
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     104960
EAN/GTIN:
     4250777717199
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethan reifen
Rad EPE 80/40/1K, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan - Rollpur®, grau, antistatisch Durchgangswiderstand kleiner 10 Hoch 7 Ohm, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 92 Shore A; Felge: Aluminium, silber
Weitere Informationen:
80x30:
mm Rad-Durchmesser (D)
80:
mm Lauffläche (T)
12:
mm Nabenlänge (T1)
40:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: ELF; ELF-Rad; leitfähiges Rad; conductives Rad; antistatisches Rad; ELF Polyurethan; antistaitsche PU-Rad; Polyurethanrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.