Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ohne Feststeller Rad Polyurethan Rollpur® ELF Ø80x30 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 100mm Tragfähigkeit 180 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-198350
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     198350
EAN/GTIN:
     4250777717243
Suchbegriffe:
ELF; ELF-Rad; leitfähiges Rad; cond...
Lenkrolle ohne Feststeller EPE NL 01/ 80/30K, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan - Rollpur®, grau, antistatisch Durchgangswiderstand kleiner 10 Hoch 7 Ohm, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 92 Shore A; Felge: Aluminium, silberLeichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt, Serie NL, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
80x30:
mm Rad-Durchmesser (D)
80:
mm Lauffläche (T)
105x80:
mm Lochabstand (a x b)
80/76x60:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
9:
mm Bauhöhe (H)
100:
mm Ausladung (F)
36:
mm Schwenkradius
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
198361
ab € 30,96*
Ähnlich
Rollentechnik
198356
ab € 42,65*
Ähnlich
Rollentechnik
104960
ab € 26,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.