Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer). Kunststoff-Felgen, Naben mit Rillenkugellager und Fadenschutz. Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand...
Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt. Lauffläche: TPU, thermoplastisches Polyurethan 90 +/-3° Shore A. Radkörper: Stahl, verschraubt. Radlagerung: Kugellager. Für den Innenbereich. Für hohe Belas...
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer). Kunststoff-Felgen, Naben mit Rillenkugellager und Fadenschutz. Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand...
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer). Kunststoff-Felgen, Naben mit Rillenkugellager und Fadenschutz. Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand...
Es handelt sich hier um eine Bockrolle aus thermoplastischem Polyurethan (PU) rot mit einem Ø von 80 mm. Polyurethan ist ein hartes Kunststoff und hat eine lange Lebensdauer. Die Rolle ist beständi...
Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech. Radkörper aus Aluminium-Druckguss, mit Extrathane-Laufbelag. Ausführung: Gehäuse gepresst. Räder mit Präzisionskugellager. Hinweis: Die Räder sind korrosionsbestä...
Bockrolle Vollgummi spurlos, Elastic-/ Rad Dx B 100x40 mm | TP0612 Bockrolle Vollgummi spurlos, Elastic-/Polyurethan Reifen Rad Dx B 100x40 mm Tragkraft 180 kg
DÖRNER + HELMER Bockrolle Elastik blau 100 mm Platte 150 kg mit doppeltem Kugellager im Drehkranz Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel Ge...
Bockrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 50 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Aluminium Räder mit schwarzer Gummibereifung AB, 72° Shore A. Durchmesser Achse 15 mm. Durc...
Bockrolle Traglast 1000 kg Bereifung Polyurethan Durchmesser x Breite 200 x 50 mm Nabe mit Kugellager Naben Länge x Ø 60 x 25 mm Felge aus Gusseisen Felge ohne Fadenschutz Gehäuse aus Stahl mit kor...
Es handelt sich hier um eine Bockrolle aus thermoplastischem Gummi (TPE) mit einem Ø von 125 mm und einer Sternfelge. Diese Rolle ist elektrisch leitfähig. Thermoplastisches Gummi ist ein Material ...