Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Luftreifen Ø260x85 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 295mm Tragfähigkeit 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-120097
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     120097
EAN/GTIN:
     4250777714099
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle luftrad 260mm
bockrolle
bockrolle kugellager
Bockrolle LGB NB 6/260/85K, Reifen / Laufbelag: Luftrad mit schwarzer Bereifung, mit Rillenprofil, abgewinkeltes Ventil; Felge: Polyamid, schwarz Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbarLeichte Bockgabel mit Anschraubplatte, aus Stahlblech, Gehäuse verzinkt, Serie NB, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
260x85:
mm Rad-Durchmesser (D)
260:
mm Lauffläche (T)
230x125:
mm Lochabstand (a x b)
190x75:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
14,5:
mm Bauhöhe (H)
295:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: Bockrolle; Luftbockrolle; Bockrolle Luftrad; Luftrad-Bockrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,85*
€ 140,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,30*
€ 111,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
138516
ab € 89,54*
Ähnlich
Rollentechnik
120088
ab € 77,68*
Ähnlich
Rollentechnik
100536
ab € 45,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.