Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ohne Feststeller Rad Luftreifen Ø260x85 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 295mm Tragfähigkeit 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-120088
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     120088
EAN/GTIN:
     4250777713993
Suchbegriffe:
Lenkrolle; LuftLenkrolle; Lenkrolle...
Lenkrolle ohne Feststeller LGB NL 6/260/85K, Reifen / Laufbelag: Luftrad mit schwarzer Bereifung, mit Rillenprofil, abgewinkeltes Ventil; Felge: Polyamid, schwarz Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbarLeichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt, Serie NL, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
260x85:
mm Rad-Durchmesser (D)
260:
mm Lauffläche (T)
175x175:
mm Lochabstand (a x b)
140x140:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
14,5:
mm Bauhöhe (H)
295:
mm Ausladung (F)
70:
mm Schwenkradius
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,17*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,50*
€ 163,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,78*
€ 124,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
120097
ab € 67,74*
Ähnlich
Rollentechnik
138516
ab € 89,43*
Ähnlich
Rollentechnik
100536
ab € 45,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.