Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Luftreifen Ø260x85 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 295mm Tragfähigkeit 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-138516
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     138516
EAN/GTIN:
     4250777714044
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller luft
lenkrolle mit feststeller
Lenkrolle mit Feststeller LGB NL 6/260/85K-FSR, Reifen / Laufbelag: Luftrad mit schwarzer Bereifung, mit Rillenprofil, abgewinkeltes Ventil; Felge: Polyamid, schwarz Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbarLeichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt, Serie NL, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
260x85:
mm Rad-Durchmesser (D)
260:
mm Lauffläche (T)
175x175:
mm Lochabstand (a x b)
140x140:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
14,5:
mm Bauhöhe (H)
295:
mm Ausladung (F)
70:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle; LuftLenkrolle; Lenkrolle Luftrad; Luftrad-Bockrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,89*
€ 190,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,24*
€ 185,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 123,70*
€ 147,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,23*
€ 144,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,46*
€ 139,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 114,98*
€ 136,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
120097
ab € 67,74*
Ähnlich
Rollentechnik
120088
ab € 77,76*
Ähnlich
Rollentechnik
100536
ab € 45,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.