Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO® LabelManager™ 280 Beschriftungsgerät, QWERTZ-Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO® LabelManager™ 280 Beschriftungsgerät, QWERTZ-Tastatur
DYMO® LabelManager™ 280 Beschriftungsgerät, QWERTZ-Tastatur
DYMO® LabelManager™ 280 Beschriftungsgerät, QWERTZ-Tastatur
DYMO® LabelManager™ 280 Beschriftungsgerät, QWERTZ-Tastatur
DYMO® LabelManager™ 280 Beschriftungsgerät, QWERTZ-Tastatur
Artikel-Nr.:
     C1677-S0968970
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0968970
EAN/GTIN:
     3501170968970
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Mit einer computerähnlichen Tastatur, Schnellformatierungstasten und einem langlebigen, wiederaufladbaren Akku vereinfacht der LabelManager™ 280 Ihre Beschriftungsarbeiten. Und dank der PC- oder Mac®*-Konnektivität können Sie Etiketten mit Ihren eigenen Schriftarten und Grafiken individuell gestalten. *Kompatibel mit Windows 8.1 oder höher und Mac OS® High Sierra v10.13 oder höher. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Mac und OS X sind eingetragene Warenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.
Weitere Informationen:
Anzahl Umrahmungsstile:
8
Schneidevorrichtung vorhanden:
Ja
Barcode-Druck möglich:
Ja
Hintergrundmuster möglich:
Nein
Unterstreichenfunktion vorhanden:
Ja
Verwendung für Bandbreite:
12
Vertikaldruck möglich:
Nein
Anzahl der Display-Zeilen:
2
max. Anzahl der Druckzeilen:
2
Farbe:
schwarz
Höhe:
240
Artikelbezeichnung:
LabelManager 280 QWZ
Tiefe:
19
Produktverwendung:
Gestalten und Erstellen von Etiketten
Produkt-Typbezeichnung:
Beschriftungsgerät
Anzahl der Schriftgrößen:
6
Anzahl der darstellbaren Zeichen:
220
Art der Hilfenergie:
Wiederaufladbarer Akkusatz
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
k.A.
Breite:
89
Garantie gewährt:
Ja
Speicher:
für das letzte gedruckte und die 9 häufigsten Etiketten
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Anzahl der Schriftstile:
3
Garantiedauer:
2 Jahre + ein Jahr zusätzliche Garantie bei Registrierung unter www.dymo.com
Beschreibung der Besonderheiten:
Kompatibel mit Windows Vista, Windows 7, Windows XP und MAC OS v. 10.5 oder höher
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
D1-Bänder
Produkttypbezeichnung:
Beschriftungsgerät
Anzahl der Umrahmungsstile:
8
Hersteller-Name:
Newell Brands
Art der Hilfsenergie:
Wiederaufladbarer Akkusatz
Die besten Konditionen aller 62 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 63,71* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.