Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO® Versandwaage S50 , Wiegebereich bis 50kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO® Versandwaage S50 , Wiegebereich bis 50kg
DYMO® Versandwaage S50 , Wiegebereich bis 50kg
DYMO® Versandwaage S50 , Wiegebereich bis 50kg
DYMO® Versandwaage S50 , Wiegebereich bis 50kg
DYMO® Versandwaage S50 , Wiegebereich bis 50kg
Artikel-Nr.:
     C1677-S0929020
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0929020
EAN/GTIN:
     3501170929025
Suchbegriffe:
Dymo-Geräte für Büroanwendung
Dymo-Geräte für Facility Management...
Dymo-Geräte für Online-Anwender
Dymo-Produkte für Online Versand
Sparen Sie Zeit und Geld mit der hochbelastbaren, tragbaren digitalen USB-Versandwaage DYMO® S50. Zum schnellen und einfachen Wiegen von Paketen bis zu 50 kg. Die S50 umfasst zeitsparende Halte- und Leergewichtsfunktionen, einen eingebauten Griff, einen abnehmbaren LCD-Bildschirm zum Ablesen in der Hand oder an der Wand und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Tragbare digitale USB Versandwaage
Höhe:
49
Farbe:
schwarz
Breite der Waagschale:
300
Länge der Waagschale:
300
Artikelbezeichnung:
Dymo S50
Typbezeichnung des Kommunikationsadapters:
S50
Beschreibung der Besonderheiten:
automatische Abschaltung, Halte-Taste zum Blockieren der Gewichtsanzeige, Tara-Taste, abnehmbares LCD-Display
Tragfähigkeit der Waage:
50000
Breite:
415
Tiefe:
400
Art der Hilfenergie:
USB-Kabel,Netzadapter oder 3 AAA
Werkstoff:
Metall und Kunststoff
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Wiegegenauigkeit:
100
Garantiedauer:
2 Jahre
Art der Hilfsenergie:
USB-Kabel,Netzadapter oder 3 AAA
Produkttypbezeichnung:
Tragbare digitale USB Versandwaage
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,66*
€ 175,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,54*
€ 173,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,14*
€ 163,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,79*
€ 154,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,40*
€ 145,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.