Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO® Briefwaage M2 , Wiegebereich bis 2kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO® Briefwaage M2 , Wiegebereich bis 2kg
DYMO® Briefwaage M2 , Wiegebereich bis 2kg
DYMO® Briefwaage M2 , Wiegebereich bis 2kg
DYMO® Briefwaage M2 , Wiegebereich bis 2kg
DYMO® Briefwaage M2 , Wiegebereich bis 2kg
Artikel-Nr.:
     C1677-S0928990
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0928990
EAN/GTIN:
     3501170928998
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Dymo-Geräte für Büroanwendung
Dymo-Produkte für Online Versand
"Mit der DYMO® M2 Digitale Briefwaage können Sie Umschläge und Pakete bis zu 2 kg wiegen. Zu den Vorteilen gehören eine ""Hold""-Funktion, die die Gewichtsanzeige für 10 Sekunden fixiert, wenn das Display durch ein größeres Objekt verdeckt wird, eine Tarafunktion zum genauen Wiegen von Objekten in einem Behälter und eine automatische Abschaltung, die die Batterielebensdauer verlängert. Die kompakte Größe (18,5 cm L x 16,1 cm B x 4,4 cm H) passt auf jeden Schreibtisch und lässt sich in den meisten Schreibtischschubladen verstauen. Wird mit 3 AAA-Batterien betrieben (nicht enthalten)."
Weitere Informationen:
Breite der Waagschale:
150
Höhe:
44
Werkstoff:
Metall und Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
digitale Briefwaage
Farbe:
schwarz
Tiefe:
161
Art der Hilfenergie:
3 AAA-Batterien
Artikelbezeichnung:
Dymo M2
Länge der Waagschale:
150
Wiegegenauigkeit:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
automatische Abschaltung, Halte-Taste zum Blockieren der Gewichtsanzeige, Tara-Taste, LCD-Bildschirm
Typbezeichnung des Kommunikationsadapters:
M2
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Tragfähigkeit der Waage:
2000
Breite:
185
Garantiedauer:
2 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
Produkttypbezeichnung:
digitale Briefwaage
Art der Hilfsenergie:
3 AAA-Batterien
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.