Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO® Briefwaage M1 , Wiegebereich bis 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO® Briefwaage M1 , Wiegebereich bis 1kg
DYMO® Briefwaage M1 , Wiegebereich bis 1kg
DYMO® Briefwaage M1 , Wiegebereich bis 1kg
DYMO® Briefwaage M1 , Wiegebereich bis 1kg
DYMO® Briefwaage M1 , Wiegebereich bis 1kg
Artikel-Nr.:
     C1677-S0928980
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0928980
EAN/GTIN:
     3501170928981
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Dymo-Geräte für Büroanwendung
Dymo-Produkte für Online Versand
"Mit der DYMO® M1 Digitale Briefwaage können Sie Umschläge und Pakete bis zu 1 kg wiegen. Zu den Vorteilen gehören eine ""Hold""-Funktion, die die Gewichtsanzeige für 10 Sekunden fixiert, wenn der Bildschirm durch ein größeres Objekt verdeckt wird, eine Tarafunktion für das genaue Wiegen von Objekten in einem Behälter und eine automatische Abschaltung, die die Batterielebensdauer verlängert. Die kompakte Größe LxBxW (18,5 cm x 16,1 cm x 4,4 cm) passt auf jeden Schreibtisch und lässt sich in den meisten Schreibtischschubladen verstauen. Wird mit 3 AAA-Batterien betrieben (nicht enthalten)."
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
digitale Briefwaage
Tiefe:
161
Art der Hilfenergie:
3 AAA-Batterien
Farbe:
schwarz
Höhe:
44
Breite der Waagschale:
150
Länge der Waagschale:
150
Artikelbezeichnung:
Dymo M1
Breite:
185
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Typbezeichnung des Kommunikationsadapters:
M1
Beschreibung der Besonderheiten:
automatische Abschaltung, Halte-Taste zum Blockieren der Gewichtsanzeige, Tara-Taste, LCD-Bildschirm
Tragfähigkeit der Waage:
1000
Werkstoff:
Metall und Kunststoff
Wiegegenauigkeit:
1
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Hersteller-Name:
Newell Brands
Art der Hilfsenergie:
3 AAA-Batterien
Produkttypbezeichnung:
digitale Briefwaage
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.