Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsgerät LabelManager 360D, für D1 Bänder von 6 bis19mm Breite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beschriftungsgerät LabelManager 360D, für D1 Bänder von 6 bis19mm Breite
Beschriftungsgerät LabelManager 360D, für D1 Bänder von 6 bis19mm Breite
Beschriftungsgerät LabelManager 360D, für D1 Bänder von 6 bis19mm Breite
Beschriftungsgerät LabelManager 360D, für D1 Bänder von 6 bis19mm Breite
Beschriftungsgerät LabelManager 360D, für D1 Bänder von 6 bis19mm Breite
Artikel-Nr.:
     C1677-S0879470
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0879470
EAN/GTIN:
     3501170879474
Suchbegriffe:
Dymo-Geräte für Büroanwendung
Dymo-LabelManager-Machines
Dymo-Produkte für Home(Office)
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät LabelManager 360D Schreibtischetikettiergerät. Produktverwendung: Drucken von Etiketten. Für Bandtyp und -breite: für D1 Bänder von 6/9/12/19mm Breite, 19 mm. Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: Großes Display (40x70mm). Anzahl der Display-Zeilen: 2 Zeilen. Anzahl der darstellbaren Zeichen: 221 Zeichen. Anzahl Schriftgrößen und Schriftstile: 7, 7. Art der Hilfenergie: Li-Ionen Akku oder Netzteil. QWERTY Tastatur. Ausführung: Vertikaldruck möglich, Unterstreichenfunktion vorhanden, 8 Umrahmungsstile. Ausstattung: Netzanschluss vorhanden. Schneidevorrichtung vorhanden. Max. Anzahl der Druckzeilen: 2. Speicher: 10. Lieferumfang: inkl. D1 Starter-Band, wiederaufladbarem Lithium-Ionen Akku und Netzteil. Größe (B x H x T): 29 x 10 x 19 mm. Farbe: schwarz/silber.
Weitere Informationen:
Anzahl Umrahmungsstile:
8
Unterstreichenfunktion vorhanden:
Ja
Hintergrundmuster möglich:
Nein
Schneidevorrichtung vorhanden:
Ja
Vertikaldruck möglich:
Ja
Barcode-Druck möglich:
Nein
Anzahl der Display-Zeilen:
2
Tiefe:
19
Farbe:
schwarz/silber
Art der Hilfenergie:
Li-Ionen Akku oder Netzteil
Verwendung für Bandbreite:
19
Höhe:
10
Artikelbezeichnung:
LabelManager 360D
Produkt-Typbezeichnung:
Schreibtischetikettiergerät
Anzahl der darstellbaren Zeichen:
221
max. Anzahl der Druckzeilen:
2
Anzahl der Schriftgrößen:
7
Produktverwendung:
Drucken von Etiketten
Speicher:
10
Beschreibung der Besonderheiten:
QWERTY Tastatur
Anzahl der Schriftstile:
7
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
Großes Display (40x70mm)
Breite:
29
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
für D1 Bänder von 6/9/12/19mm Breite
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Lieferumfang:
inkl. D1 Starter-Band, wiederaufladbarem Lithium-Ionen Akku und Netzteil
Garantiedauer:
2 Jahre + ein Jahr zusätzliche Garantie bei Registrierung unter www.dymo.com
Garantie gewährt:
Ja
Art der Hilfsenergie:
Li-Ionen Akku oder Netzteil
Hersteller-Name:
Newell Brands
Anzahl der Umrahmungsstile:
8
Produkttypbezeichnung:
Schreibtischetikettiergerät
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,52*
€ 212,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,31*
€ 202,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,46*
€ 189,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,15*
€ 178,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,17*
€ 166,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.