Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzstifte, Türkis/Magenta/Orange/Hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filzstifte, Türkis/Magenta/Orange/Hellgrün
Filzstifte, Türkis/Magenta/Orange/Hellgrün
Filzstifte, Türkis/Magenta/Orange/Hellgrün
Filzstifte, Türkis/Magenta/Orange/Hellgrün
Filzstifte, Türkis/Magenta/Orange/Hellgrün
Filzstifte, Türkis/Magenta/Orange/Hellgrün
Artikel-Nr.:
     C1677-S0697071
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     S0697071
EAN/GTIN:
     3501170697078
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Paper Mate Flair Faserschreiber überzeugen gleich auf 3 Arten: 1. Die Tinte: sie drückt nicht durch das Papier, kleckst und verschmiert nicht. Zudem gibt es sie in unzähligen Farben, die man einfach alle haben will. 2. Die Spitze: Durch die Nylonspitze ist sie besonders stabil, franst nicht aus und sorgt stehts für klare Linien. 3. Das Design: zeitlos schlicht zeigt der Schaft und die Kappe die jeweilige Schreibfarbe an - so findest du sofort die richtige Farbe!Auf dem Metall-Clip ist das Markenzeichen von Paper Mate eingraviert - zwei kleine Herzen!
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
Magenta, hellgrün, lila, türkis
Strichstärke:
0.7
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
wasserbasierte Tinte
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
wasserfest:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
hellgrün, magenta, türkis, orange
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
geeignet für Schablone:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.