Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzstifte Medium 0,7MM, Blau, drückt nicht durch das Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filzstifte Medium 0,7MM, Blau, drückt nicht durch das Papier
Filzstifte Medium 0,7MM, Blau, drückt nicht durch das Papier
Filzstifte Medium 0,7MM, Blau, drückt nicht durch das Papier
Filzstifte Medium 0,7MM, Blau, drückt nicht durch das Papier
Filzstifte Medium 0,7MM, Blau, drückt nicht durch das Papier
Filzstifte Medium 0,7MM, Blau, drückt nicht durch das Papier
Filzstifte Medium 0,7MM, Blau, drückt nicht durch das Papier
Artikel-Nr.:
     C1677-S0191013
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     S0191013
EAN/GTIN:
     8008285095140
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Paper Mate Flair Faserschreiber überzeugen gleich auf 3 Arten: 1. Die Tinte: sie drückt nicht durch das Papier, kleckst und verschmiert nicht. Zudem gibt es sie in unzähligen Farben, die man einfach alle haben will. 2. Die Spitze: Durch die Nylonspitze ist sie besonders stabil, franst nicht aus und sorgt stehts für klare Linien. 3. Das Design: zeitlos schlicht zeigt der Schaft und die Kappe die jeweilige Schreibfarbe an - so findest du sofort die richtige Farbe!Auf dem Metall-Clip ist das Markenzeichen von Paper Mate eingraviert - zwei kleine Herzen!
Weitere Informationen:
Farbe der Kappe:
in Schreibfarbe
Beschreibung der Besonderheiten:
strapazierfähig
Material des Clips:
Metall-Clip
Produkt-Typbezeichnung:
Faserschreiber
Artikelbezeichnung:
Papermate Flair
Mine auswechselbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
formstabile Nylonspitze
lichtbeständig gegeben:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
geeignet für Schablone:
Ja
dokumentenecht:
Nein
wasserfest:
Nein
Strichstärke:
B 0,8
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
wasserbasierende Tinte
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Produkttypbezeichnung:
Faserschreiber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.