Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mittlere Spitze (1,0 mm) / 12er-Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
mittlere Spitze (1,0 mm) / 12er-Box
mittlere Spitze (1,0 mm) / 12er-Box
mittlere Spitze (1,0 mm) / 12er-Box
mittlere Spitze (1,0 mm) / 12er-Box
mittlere Spitze (1,0 mm) / 12er-Box
Artikel-Nr.:
     690-717136023
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     S0190393
EAN/GTIN:
     8008285096109
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Der Paper Mate Flexgrip Ultra-Druckkugelschreiber bietet flüssiges, bequemes Schreiben im eleganten und praktischen Design. Sein gummierter Schaft und der geriffelte Griff sorgen für außergewöhnlichen Komfort und Kontrolle auch bei längerem Schreiben. Zudem bestehen die Paper Mate Flexgrip Ultra Kugelschreiber zu 42% aus recycelten Materialien. Die Druckmechanik lässt die Schreibspitze ein- und ausfahren und die konische Metallspitze verleiht dem Ganzen ein hochwertiges Aussehen. Dieser Schreiber ist ideal für die Verwendung zu Hause, im Büro und in der Schule. Er verfügt über eine vielseitige mittlere Schreibspitze mit 1,0 mm für unterschiedlichste Schreibaufgaben. Mit dem praktischen Clip können Sie ihn zur einfachen Aufbewahrung oder für den Transport an einen Taschenplaner oder ein Notizbuch heften. Erhältlich in den Tintenfarben Schwarz, Blau, Rot und Grün. Paper Mate Kugelschreiber – die zuverlässigen Begleiter für tägliche Schreibaufgaben.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Floating Ball® Tintensystem
Artikelbezeichnung:
Papermate Flexgrip Ultra
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiber
Ausführung der Griffzone:
komfortable Gummigriffzone mit 5 Einkerbungen für perfekte Griffigkeit
Strichstärke:
M 0,4
Material des Clips:
Kunststoff
Mine auswechselbar:
Ja
Farbe des Clips:
in Schreibfarbe
dokumentenecht:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Typbezeichnung der Mine:
Papermate Lubriglide Kugelschreibermine
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
114
12
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,23*
€ 1,83*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,28*
€ 2,25*
2 Tage
383
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,33*
€ 2,32*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,37*
€ 2,48*
2 Tage
114
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,79*
€ 2,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 21,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.