Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber FlexGrip® Ultra RT 42 % PaperMate® S0190393, Schaft in Schreibfarbe, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-038344
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     S0190393
EAN/GTIN:
     8008285096109
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Flüssiges, bequemes Schreiben im eleganten und praktischen Design. Gummierter Schaft und geriffelter Griff sorgen für außergewöhnlichen Komfort und ein Höchstmaß an Kontrolle auch bei längerem Schreiben. Die Kappe bewahrt das Schreibgerät vor dem Austrocknen, während die konische Metallspitze dem Ganzen ein hochwertiges Aussehen verleiht. Wird zu 42 % aus recycelten Materialen hergestellt. Mit Clip. Nicht Nachfüllbar.
Strichstärke (codiert, F, M, S) M, Strichstärke 1.0mm, dokumentenecht nein, Mechanik Druckmechanik, Typenbezeichnung Mine Kugelschreibermine, mit Clip ja, Clipfarbe in Schreibfarbe, Füllstandsanzeige Nein, Mine auswechselbar nein, Umweltfreundliches Merkmal aus 42 % recyceltem Material
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
schwarz
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Strichstärke (codiert, F, M, S):
M
Strichstärke (mm):
1.0
dokumentenecht:
nein
Mechanik:
Druckmechanik
Typenbezeichnung Mine:
Kugelschreibermine
mit Clip:
ja
Clipfarbe:
in Schreibfarbe
Füllstandsanzeige:
Nein
Mine auswechselbar:
nein
Umweltfreundliches Merkmal:
aus 42 % recyceltem Material
Material/Ausführung Griffzone:
gummierte Griffzone
Material Clip:
Kunststoff
Schaftmaterial:
PP RC
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, paper mate druckkugelschreiber, druck kugelschreiber, kugelschreiber recyceltem kunststoff, Kugelschreiber FlexGrip® Ultra RT 42 %, Drehkugelschreiber, Schreibgerät, Schreibgerät (Kugelschreiber), Schreibgeräte
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
114
12
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,23*
€ 1,83*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,28*
€ 2,25*
2 Tage
383
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,33*
€ 2,32*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,37*
€ 2,48*
2 Tage
114
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,79*
€ 2,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.