Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-800630 Herst.-Nr.: S0920430 EAN/GTIN: 8008285096109 |
| |
|
| | |
| Papermate Kugelschreiber FlexGrip Ultra. Ausführung: Mit Druckmechanik. BasicInkColour: Schwarz. Einziehbar: Ja. Farbe: Schwarz. Fertigkeiten: Wasserabweisend Licht-resistent. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Grau, Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Klammer: Ja. Lieferumfang: 1 x Kugelschreiber. Löschbar: Nein. Marke: Papermate. Nachfüllbar: Nein. Offenlagerfähigkeit: Nein. Punktbreite: 1.0 mm. Schreibfarbe: Schwarz. Spitze: Kugelschreiber. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 1 mm. Tintenart: Tinte auf Ölbasis. Wasserdicht: Ja. Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, paper mate druckkugelschreiber, druck kugelschreiber, kugelschreiber recyceltem kunststoff, KUGELSCHREIBER, KULI, SCHREIBGERÄT, STIFT, STIFTE, SCHREIBGERÄTE, ULTRA, FLEXGRIP, KULIS, SIFT, PAPERMATE, 405, 814886, DRUCKKUGELSCHREIBER, TISCHKUGELSCHREIBER, KULLIS, KULLI |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,23* | € 1,83* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,28* | € 2,25* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,33* | € 2,32* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,37* | € 2,48* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,79* | € 2,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|